Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E822G66 Herst.-Nr.: 21400401 EAN/GTIN: 4010312108031 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter 8-230VU 2TE 5A 8-230V REG T58mm elektr.GrpSchalt EGS12Z2-UC Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsschaltstrom: | 5 A | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Einbautiefe: | 58 mm | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 - 50 Hz Hz | Funktion: | elektronisch Gruppenschalter | Geeignet für Handbedienung: | ja | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 2 A A | Montageart: | DIN-Schiene | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Steuerspannung 1: | 8 - 230 V V | Steuerspannungsart 1: | AC/DC | Versorgungsspannung: | 8 - 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais eltako, din-schienen schaltnetzteil, stromstoßrelais ac, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,53* | € 56,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 45,37* | € 57,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,16* | € 58,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 46,62* | € 58,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,51* | € 58,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|