Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte TAE 2f DELTAi-system cws Schraubbef 5TG2593-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralplatte TAE 2f DELTAi-system cws Schraubbef
Zentralplatte TAE 2f DELTAi-system cws Schraubbef
Artikel-Nr.:
     262-E822G60
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25932
EAN/GTIN:
     4001869335896
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
DatenKommAbdeckung
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Zentralplatte TAE 2f DELTAi-system cws Schraubbef 5TG2593-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Auslassrichtung:
unten
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
0.055 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Verwendung:
TAE
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Weitere Suchbegriffe: Lautsprechersteckdose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,71*
€ 4,11*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,19*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,94*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG20252
ab € 45,05*
Sonstiges
Siemens
5TG20200
ab € 34,57*
Sonstiges
Siemens
5TG24672
ab € 12,02*
Sonstiges
Siemens
5TG24682
ab € 12,81*
Sonstiges
Siemens
5TG25810
ab € 1,31*
Sonstiges
Siemens
5TG25811
ab € 2,91*
Sonstiges
Siemens
5TG25820
ab € 2,21*
Sonstiges
Siemens
5TG25822
ab € 5,47*
Sonstiges
Siemens
5TG25821
ab € 5,47*
Sonstiges
Siemens
5TG25830
ab € 3,60*
Sonstiges
Siemens
5TG25832
ab € 9,10*
Sonstiges
Siemens
5TG25831
ab € 8,65*
Sonstiges
Siemens
5TG25840
ab € 6,38*
Sonstiges
Siemens
5TG25842
ab € 13,42*
Sonstiges
Siemens
5TG25841
ab € 13,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.