Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteckerKlemme sw 120mm 990021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontakt-Stecker f. Illu-Fsg Gummi 990021
Schutzkontakt-Stecker f. Illu-Fsg Gummi 990021
Artikel-Nr.:
     262-E822E42
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990021
EAN/GTIN:
     4019768037629
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
SteckerKlemme sw 120mm 990021
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Farbe:
schwarz
Länge:
120 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker schwarz, schuko stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,57*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 5,61*
3 Tage
10
€ 4,98*
ab € 3,77*
€ 5,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 6,89*
€ 5,46*
ab € 4,90*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
740.002
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.