Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,36W BA9s 24V rt Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt DL1CJ0244


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
LED-Lampe, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
LED-Lampe, rot für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC
Artikel-Nr.:
     262-E820J65
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DL1CJ0244
EAN/GTIN:
     3389110664256
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Kleinlampe 0,36W BA9s 24V rt Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt DL1CJ0244
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
rot
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
25 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.36 - 0.36 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennstrom:
0 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LED Niedervolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmelder, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, ba9s led 24v rot, led ba9s, ba9s 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 13,34*
€ 13,87*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 13,93*
10
Frei Haus
ab € 13,875*
€ 14,445*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 14,90*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,00*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.