Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø14mm M12x1,5 Polypropylen (PP) M12 x 1,5 IP65 USK-M,AD14-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E820E46
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020730012
EAN/GTIN:
     4025113208903
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø14mm M12x1,5 Polypropylen (PP) M12 x 1,5 IP65 USK-M,AD14-M12
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
25 mm mm
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,121*
€ 4,021*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,1316*
€ 4,0316*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,20939*
€ 4,13939*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,5493*
€ 4,5693*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,85736*
€ 4,94736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,94736*
€ 5,88736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85736*
€ 5,78026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55736*
€ 5,42326
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85736*
€ 4,59026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,4736* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101010
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.