Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deckeneinbauleuchte 1W Solid Line, AlEdst, ws SL755-POW-RC-KW-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-E820E35
Hersteller:  Nobile
Herst.-Nr.:  1807552027
EAN:  4044538025643
Deckeneinbauleuchte 1W Solid Line, AlEdst, ws SL755-POW-RC-KW-1
... > Leuchten > Leuchten > Nobile LED+Zubehör, SEDAP, LUCID
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte, Badleuchte, Ballwurf-Leuchte, Bilderleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Decken- und Wandeinbauleuchte, Decken-Einbauleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einbauleuchte, Einbauleuchte für Entladungslampe, Einbauleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Einbauleuchte für Glühlampe, Einbauleuchte für Halogenlampe, Einbauleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Einbauleuchte für Leuchtstofflampe, Einbauleuchte Modul 625, Einbauleuchtenkörper, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaurundleuchte, Einbau-Wallwasher, Einlegeleuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, Glasflächenleuchte, I/D-Leuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Kardanische Leuchte, Küchenleuchte, Kunststoffleuchte, Langfeldleuchte, Leuchte, Lichtbandfähige Leuchte, Lichtbandleuchte, Lichtkammernleuchte, Lichtlinie, Mantellichtleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Mildes Licht, Mildes Licht Einbau, Moduldeckeneinbauleuchte, Moduldeckenleuchte, Opalglasleuchte, Paneeldeckeneinbauleuchte, Paneeldeckenleuchte, Paneeleinbauleuchte, Paneelleuchte, Panelleuchte, Quadratische Einbauleuchte, Raster-Einbauleuchte, Rasterleuchte, Regalleuchte, Reinraumeinbauleuchte, Reinraum-Einbauleuchte, Reinraumleuchte, Reinstraumleuchte, Runde Einbauleuchte, Schulleuchte, Spiegelleuchte, Sporthallenleuchte, Sportstätteneinbauleuchte, Sportstättenleuchte, Systemdeckeneinbauleuchte, Systemdeckenleuchte, Tafelleuchte, Turnhallenleuchte, Wallwasher, Wallwasher Einbau, Wandeinbauleuchte, Wandfluter, Wandleuchte, Wanneneinbauleuchte, Wannenleuchte, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 68,88*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG