Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler 35W Konv GZ4 chr glz IP20 ST ØEB55mm C3840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler 35W Konv GZ4 chr glz IP20 ST ØEB55mm
Einbaustrahler 35W Konv GZ4 chr glz IP20 ST ØEB55mm
Artikel-Nr.:
     262-E820D17
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1750700200
EAN/GTIN:
     4044538007489
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler 35W Konv GZ4 chr glz IP20 ST ØEB55mm C3840
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Außendurchmesser:
70 mm mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
55 - 55 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
43 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GZ4
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
35 - 35 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
0 mm mm
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
35 W
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, nobile downlight, einbauleuchte led, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,51*
€ 8,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 9,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,84*
€ 9,98*
€ 8,50*
ab € 7,23*
€ 10,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1760010000
ab € 2,51*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,75*
Zubehör
nobilé
1551100000
ab € 0,27*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,16*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,32*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,70*
Zubehör
nobilé
1551110000
ab € 0,27*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 3,48*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 2,98*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 4,00*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,38*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,24*
Zubehör
nobilé
6991453000
ab € 4,31*
Zubehör
nobilé
6991450500
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.