Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler 50W Konv o.Fass go mt ST IP20 ØEB68mm D3830PAT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler 50W Konv o.Fass go mt ST IP20 ØEB68mm
Einbaustrahler 50W Konv o.Fass go mt ST IP20 ØEB68mm
Artikel-Nr.:
     262-E820A58
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1760007900
EAN/GTIN:
     4044538008028
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler 50W Konv o.Fass go mt ST IP20 ØEB68mm D3830PAT.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Außendurchmesser:
88 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
68 - 68 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
53.5 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
ohne | ohne Fassung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 - 50 W
Gehäusefarbe:
Gold
Höhe/Tiefe:
31 mm
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
50 W
Nennspannung:
12 - 12 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,85*
€ 11,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 9,27*
€ 13,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 13,75*
€ 8,50*
ab € 10,00*
€ 14,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,16*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1760010000
ab € 2,51*
Zubehör
nobilé
1850000000
ab € 4,45*
Zubehör
nobilé
1760020000
ab € 3,67*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,76*
Zubehör
nobilé
8053211000
ab € 16,61*
Zubehör
nobilé
8053211900
ab € 16,93*
Zubehör
nobilé
8053211903
ab € 16,38*
Zubehör
nobilé
8058001238
ab € 36,84*
Zubehör
nobilé
8058001138
ab € 37,50*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,13*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,35*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,63*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 3,46*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 2,99*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 4,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.