Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 1Ö 8-230VACDC 16A 250V ER12-110-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako ER12-110-UC Leistungsrelais Blau, Weiß 1
Eltako ER12-110-UC Leistungsrelais Blau, Weiß 1
Artikel-Nr.:
     262-E819F35
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22110002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 1Ö 8-230VACDC 16A 250V ER12-110-UC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
teilelektronisch
Max. Glühlampenlast:
2000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
8 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 26,06*
€ 34,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,22*
€ 34,11*
2 Tage
32
€ 6,40*
ab € 26,45*
€ 34,66*
3 Tage
35
€ 4,95*
ab € 27,00*
€ 35,28*
€ 4,00*
ab € 27,94*
€ 37,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.