Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Abdeckung Lautsprecher DIALOG, achatgrau 95.677.13DIONA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Abdeckung Lautsprecher DIALOG, achatgrau 95.677.13DIONA
Artikel-Nr.:  262-E819D20
Hersteller:  Peha Hochkoepper
Herst.-Nr.:  768911
EAN:  k.A.
Zentralplatte für Lautsprecher- und Diodensteckdosen - mit Tragplatte für Spreizbefestigung, mit Beschriftungsfeld Zentralplatte für Lautsprecher- und Diodensteckdosen - mit Tragplatte für Spreizbefestigung, mit Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Unterputz
Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7038.00
Schutzart (IP):
IP20
Tragring:
Ja
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Peha Luxus-Geräte UP
Weitere Suchbegriffe: AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 9,75*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Peha Hochkoepper
316011
€ 99,90*
€ 118,88
Ähnlich
Peha Hochkoepper
778911
€ 9,75*
€ 11,60
Ähnlich
Peha Hochkoepper
834911
€ 97,50*
€ 116,03
Ähnlich
Peha Hochkoepper
816911
€ 75,90*
€ 90,32
Ähnlich
Peha Hochkoepper
844011
€ 97,50*
€ 116,03
Ähnlich
Peha Hochkoepper
826011
€ 68,00*
€ 80,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG