Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Heizgerät 0-15kW 1300cbmh 400V Mit Raumthermostat IPX4 415x535x330mm STH15T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helios Ventilatoren STH 15 T Industrielle Heizlüfter
Helios Ventilatoren STH 15 T Industrielle Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     262-E819A92
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02523
EAN/GTIN:
     4010184025238
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Elektroheizer
Mobiles Heizgerät 0-15kW 1300cbmh 400V Mit Raumthermostat IPX4 415x535x330mm STH15T
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Breite:
415 mm
Heizleistung:
0 - 15 kW
Höhe:
535 mm
Luftmenge:
1300 m³/h
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Tiefe:
330 mm
Zeitschalter:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 874,21*
€ 992,66*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 878,68*
€ 1.003,73*
3 Tage
19
€ 6,50*
ab € 1.323,24*
€ 1.482,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.326,43*
€ 1.490,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.323,79*
€ 1.491,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,09*
€ 1.773,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,46*
€ 1.735,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,17*
€ 1.661,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,43*
€ 1.618,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,43*
€ 1.578,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.