Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP30 m.Display INSTAT+3F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP30 m.Display
Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP30 m.Display
Artikel-Nr.:
     262-E818H90
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053730141900
EAN/GTIN:
     4017254140778
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Raumthermostat 230V 16A Wechsler IP30 m.Display INSTAT+3F
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Bedienung:
Taste
Breite:
137 mm
Differenzwert:
0 - 0 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
96 mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
10 - 40 °C
Mit Display:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Regelcharakteristik:
PID
Schutzart (IP):
IP30
Temperatur ablesbar:
ja
Tiefe:
31 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,22*
€ 123,43*
Frei Haus
ab € 101,63*
€ 124,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,41*
€ 131,97*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,90*
€ 139,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,40*
€ 139,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
053710291900
ab € 78,99*
Ähnlich
Eberle Controls
053720141900
ab € 81,83*
Ähnlich
Eberle Controls
193720000
ab € 17,26*
Ähnlich
Eberle Controls
7190021000
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.