Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW Kst GerVerbDosekast IP3X quadrat 107x107x53mm 9195-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW Kst GerVerbDosekast IP3X quadrat 107x107x53mm
Verbindungsdose HW Kst GerVerbDosekast IP3X quadrat 107x107x53mm
Artikel-Nr.:
     262-E818F03
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9195-22
EAN/GTIN:
     4013456532229
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW Kst GerVerbDosekast IP3X quadrat 107x107x53mm 9195-22
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
107 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
40 mm
Länge:
107 mm
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
53 - 53 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 20,69987*
€ 24,41987*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,41*
€ 25,13*
1
€ 5,46*
ab € 21,67*
€ 29,40*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,6598*
€ 29,4998*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 25,7592*
€ 30,2892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,41987*
€ 29,05965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96987*
€ 28,52415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69987*
€ 24,63285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 244,1987* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9196-22
ab € 35,31426*
Ähnlich
Kaiser
9196-27
ab € 57,83243*
Ähnlich
Kaiser
9197-22
ab € 66,9035*
Ähnlich
Kaiser
9197-27
ab € 96,45096*
Ähnlich
Kaiser
9195-27
ab € 27,88588*
Ähnlich
Kaiser
9192-22
ab € 40,24052*
Ähnlich
Kaiser
9192-27
ab € 58,33305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.