Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte PA 110mm sw RM45 Polyamid (PA) T4BP79011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte PA 110mm sw RM45 Polyamid (PA)
Abdeckplatte PA 110mm sw RM45 Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E818E35
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408276
EAN/GTIN:
     4012195114895
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Abdeckplatte PA 110mm sw RM45 Polyamid (PA) T4BP79011
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
schwarz
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Länge der Abdeckplatte:
110 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose schwarz, schuko-steckdose, Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 4,18*
€ 5,46*
ab € 2,83*
€ 4,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 4,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.