Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte PA 45mm sw Polyamid (PA) LP45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindplatte PA 45mm sw Polyamid (PA)
Blindplatte PA 45mm sw Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E818D78
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)
Blindplatte PA 45mm sw Polyamid (PA) LP45
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
ja
Farbe:
schwarz
Länge der Abdeckplatte:
45 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
10
€ 4,98*
ab € 1,51*
€ 2,07*
1 Tag
732
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,19*
1 Tag
414
1
€ 6,40*
ab € 1,44*
€ 2,21*
1
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.