Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Heizgerät 0-5kW 400cbmh 400V Mit Raumthermostat IPX4 295x460x350mm STH5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     262-E817G28
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02521
EAN/GTIN:
     4010184025214
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Elektroheizer
Mobiles Heizgerät 0-5kW 400cbmh 400V Mit Raumthermostat IPX4 295x460x350mm STH5
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Breite:
295 mm
Heizleistung:
0 - 5 kW
Höhe:
460 mm
Luftmenge:
400 m³/h
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Tiefe:
350 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 340,76*
€ 401,41*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 342,32*
€ 401,43*
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 522,62*
€ 596,50*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 519,14*
€ 596,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 562,75*
€ 645,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,64*
€ 768,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,79*
€ 762,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,89*
€ 735,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,87*
€ 711,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,75*
€ 669,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
A083112
ab € 262,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.