|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-E817F01 Herst.-Nr.: 09981070 EAN/GTIN: 4014712154896 |
| |
|
|  |  |
 | 16 A, 1 TE Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Schließer: | 1,00 | Anzahl der Wechsler: | 0,00 | Anzahl der Öffner: | 0,00 | Bemessungsschaltvermögen: | 0,02 | Bemessungsspannung: | 250,00 V | Bemessungsstrom: | 16,00 A | Breite in Teilungseinheiten: | 1,00 | Einbautiefe: | 65,00 mm | Kurzschlussfestigkeit: | 10,00 kA | Max. Lampenleistung: | 0,00 W | Mindestbemessungsspannung: | 250,00 V | Schaltfunktion: | Steuerschalter | Schutzart (IP): | IP40 | Spannungsart: | AC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ausschalter 1polig, doepke ausschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Wechselschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 4,32* | € 5,31* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 4,59* | € 5,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 4,74* | € 5,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 5,37* | € 6,62* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 11,00* | € 12,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|