Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE mech REG 1S 1Ö 230VAC 20A 207-253V RI230-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsrelais 1TE mech REG 1S 1Ö 230VAC 20A 207-253V
Installationsrelais 1TE mech REG 1S 1Ö 230VAC 20A 207-253V
Artikel-Nr.:
     262-E817E74
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981008
EAN/GTIN:
     4014712154544
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
doepke installationsrelais
Installationsrelais 1TE mech REG 1S 1Ö 230VAC 20A 207-253V RI230-110
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 - 0 Hz Hz
Funktion:
mechanisch
Max. Glühlampenlast:
2024 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
20 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannung 2:
0 - 0 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC
Versorgungsspannung:
207 - 253 V
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,07*
€ 15,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,59*
€ 20,69*
€ 5,46*
ab € 15,06*
€ 21,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,88*
€ 23,56*
€ 3,90*
ab € 17,16*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.