Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø45mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) FG45-PVC/ST-GY(10)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch PVC Ø45mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC)
Kunststoffschlauch PVC Ø45mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E817E57
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00236
EAN/GTIN:
     4031026280738
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschlauch PVC Ø45mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) FG45-PVC/ST-GY(10)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm mm
Biegeradius, statisch:
45 mm mm
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-20 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
hochflexibel
Innendurchmesser:
38 mm mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
10
€ 5,80*
ab € 15,42*
€ 18,78*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,04*
€ 19,48*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,91*
€ 21,62*
1
€ 6,90*
ab € 16,33*
€ 21,87*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 23,01*
€ 27,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 27,45*
€ 32,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,40*
€ 31,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,01*
€ 27,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 274,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
167-00526
ab € 7,51*
Zubehör
HellermannTyton
167-00516
ab € 13,17*
Zubehör
HellermannTyton
167-00531
ab € 3,051*
Zubehör
HellermannTyton
167-00536
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.