Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø21mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) FG21-PVC/ST-GY(10)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch PVC Ø21mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC)
Kunststoffschlauch PVC Ø21mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E817E54
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00216
EAN/GTIN:
     4031026280707
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschlauch PVC Ø21mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) FG21-PVC/ST-GY(10)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21 mm mm
Biegeradius, statisch:
21 mm mm
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-20 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
hochflexibel
Innendurchmesser:
16 mm mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,091*
€ 9,031*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 9,05*
10
Frei Haus
ab € 7,232*
€ 9,212*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 7,38*
€ 9,40*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,79*
€ 13,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 13,65*
€ 16,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,97*
€ 15,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,79*
€ 12,84
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 136,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
167-00523
ab € 3,881*
Zubehör
HellermannTyton
167-00513
ab € 3,601*
Zubehör
HellermannTyton
167-00533
ab € 3,601*
Zubehör
HellermannTyton
167-00534
ab € 5,791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.