Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø56mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) FG56-PVC/ST-GY(10)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch PVC Ø56mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC)
Kunststoffschlauch PVC Ø56mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E817E53
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00248
EAN/GTIN:
     4031026280745
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschlauch PVC Ø56mm IP68 gr -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) FG56-PVC/ST-GY(10)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
56 mm mm
Biegeradius, statisch:
56 mm mm
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-20 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
hochflexibel
Innendurchmesser:
48 mm mm
Nenndurchmesser:
56 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,75*
€ 278,20*
Frei Haus
ab € 237,91*
€ 280,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,78*
€ 283,89*
Frei Haus
ab € 252,94*
€ 305,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 348,502*
€ 398,832*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 398,832*
€ 474,61008
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 386,982*
€ 460,50858
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 368,162*
€ 438,11278
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 361,022*
€ 429,61618
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 348,502*
€ 414,71738
pro Paket
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 34,8502* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
167-00537
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.