Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 40A 230VAC 400VAC 4S 4000WAGL 3TE 5TT5840-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 40A 230VAC 400VAC 4S 4000WAGL 3TE
Installationsschütz 40A 230VAC 400VAC 4S 4000WAGL 3TE
Artikel-Nr.:
     262-E817D25
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT58400
EAN/GTIN:
     4001869344065
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Installationsschütz 40A 230VAC 400VAC 4S 4000WAGL 3TE 5TT5840-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 400 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm mm
Max. Glühlampenlast:
4000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, siemens leistungsschütze 230v ac, hauptschütz siemens, hauptschütz, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,51*
€ 36,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,76*
€ 36,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,65*
€ 37,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,51*
€ 37,70*
Frei Haus
ab € 30,24*
€ 38,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 10,00*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 14,04*
Zubehör
Siemens
5TT59107
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.