Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 20A 230VAC 230VAC 1S 1Ö 1000WAGL 1TE 5TT5801-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 20A 230VAC 230VAC 1S 1Ö 1000WAGL 1TE
Installationsschütz 20A 230VAC 230VAC 1S 1Ö 1000WAGL 1TE
Artikel-Nr.:
     262-E817D21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT58010
EAN/GTIN:
     4001869343921
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Installationsschütz 20A 230VAC 230VAC 1S 1Ö 1000WAGL 1TE 5TT5801-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm mm
Max. Glühlampenlast:
1000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, siemens leistungsschütze 230v ac, hauptschütz siemens, hauptschütz, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,43*
€ 27,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,63*
€ 28,97*
€ 5,46*
ab € 22,31*
€ 29,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,36*
€ 31,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,67*
€ 40,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 10,02*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 13,90*
Zubehör
Siemens
5TT59105
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.