Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungssockel 3p D02 REG 63A 400V Kst m.Abdeck 5SG5701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D0-Sicherungssockel 3p D02 REG 63A 400V Kst m.Abdeck
D0-Sicherungssockel 3p D02 REG 63A 400V Kst m.Abdeck
Artikel-Nr.:
     262-E816D07
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG5701
EAN/GTIN:
     4001869319216
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungshalter
D0-Sicherungssockel 3p D02 REG 63A 400V Kst m.Abdeck 5SG5701
Weitere Informationen:
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Sicherungssockel-Abdeckung, sicherungssockel d02 63a, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungssockel, D0-Sicherungsunterteil
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,75*
€ 18,85*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,40*
€ 19,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 14,89*
€ 20,40*
7 Tage
18
€ 6,95*
ab € 15,14*
€ 20,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,07*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,03*
Zubehör
Siemens
5ST3714
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.