Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Elektronik-Trafo Dimmbar 100-200VA, 198-254V11,8V EN-200D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-E814I41
Hersteller:
Nobile
Herst.-Nr.:
6991407500
EAN/GTIN:
4044538001234
Suchbegriffe:
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo
Elektroniktransformator
elektronischer Trafo
Unabhängiger Konverter mit abgedeckten Schraubklemmen. Besonders geeignet für den Einsatz in kleinen Hohlräumen, mit vergrössertem Anschlussraum für komfortable Verdrahtung. Passt in Downlightöffnungen ab 45 mm Ø (150 VA: 52 mm Ø). Die Baureihe EN-D ist für den Betrieb an Gleichspannung von VDE geprüft.
Weitere Informationen:
Art der Regelung:
Phasenabschnitt
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Breite:
54,00 mm
Höhe:
43,00
Leistung von/bis:
100.00 - 200.00 W
Länge:
191,00
Primärspannung:
230,00
Sekundärspannung:
11,80
Sicherheitstrafo:
TRUE
Überlast/-temperaturschutz:
TRUE
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Nobile Einbauleuchten,Trafos,EVG,Schiene
Weitere Suchbegriffe:
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Schraubklemmen
,
Sicherheitstrafo
,
Sicherheitstransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
nobile trafo
,
Elektronischer Einbau-Sicherheitstrafo
,
Elektronischer Einbau-Trafo
,
Elektronischer Schnurtrafo
,
Elektronischer Trafo
,
Elektronischer Transformator
,
Halogen-Niedervolt-Trafo
,
Halogen-Niedervolt-Transformator
,
Heiztrafo
,
Niedervolt-Trafo
,
NV-Trafo
,
Schnurtrafo
,
Steckertransformator
,
Trafo für Niedervolt-Halogenlampe
,
Trafo für NV-Halogenlampe
,
Transformator für NV-Halogenlampe
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1082
€ 5,95*
ab € 27,71*
€ 32,76*
Lager 721
€ 13,95*
ab € 38,40*
€ 44,60*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 41,36*
€ 48,03*
Lager 1386
€ 4,50*
ab € 44,29*
€ 51,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOBILE EN 110 D TRAFO ELECTR.
nobilé
6991407200
ab € 18,91*
Ähnlich
NOBILE EN 60 D TRAFO ELECTR.
nobilé
6991406000
ab € 15,54*
Ähnlich
NOBILE EN 80 D TRAFO ELECTR.
nobilé
6991406500
ab € 17,94*
Ähnlich
Trafo Dimmbar 50-150VA, 198-25411,8V EN-150D
Nobile
6991407400
ab € 22,68*
Ähnlich
Trafo elektr.100-250VA EN-250D 230V 50/60Hz 191x54x43mm
Nobile
EN-250D
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG