Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex APmont RJ45 Kst AP-Mont 4350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex APmont RJ45 Kst AP-Mont
Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex APmont RJ45 Kst AP-Mont
Artikel-Nr.:
     262-E814E07
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4350
EAN/GTIN:
     4015394217008
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Datendose 2f Cat6 IP44 Cepex APmont RJ45 Kst AP-Mont 4350
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
unten
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Schutzart (IP):
IP44
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 55,94*
€ 63,03*
1
€ 5,46*
ab € 53,93*
€ 68,94*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,03*
€ 69,07*
1
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 70,26*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 55,75*
€ 71,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4300
ab € 52,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4320
ab € 52,07*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4340
ab € 52,04*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4360
ab € 51,89*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4370
ab € 52,56*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4375G
ab € 52,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.