Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterstation KNX AP m.Heiz ws Mit Heizung LUNA131SKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombisensor für Hellig.und Temp. LUNA 131 S KNX
Kombisensor für Hellig.und Temp. LUNA 131 S KNX
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E813H19
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1319201
EAN/GTIN:
     4003468131039
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Dämmerungsschalter
KNX-Dämmerungsschalter
EIB-Wetterstation
Wetterstation KNX AP m.Heiz ws Mit Heizung LUNA131SKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Helligkeit/Temperatur
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit Heizung:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
Wetterstation:
ja
Weitere Suchbegriffe: KNX-Wetterstation, Wetterstation EIB-Modul, Helligkeitssensor, Sonnensensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Wetter-Station, Wetterstation, eib-wetterstationen theben, helligkeitssensor, dämmerungsschalter ip44, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Thermostat, Windfühler, Windsensor, Windwächter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 269,29*
€ 287,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,50*
€ 294,73*
Frei Haus
ab € 280,90*
€ 299,43*
Frei Haus
ab € 283,62*
€ 302,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 288,23*
€ 307,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,30*
€ 365,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,59*
€ 363,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,96*
€ 352,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.