Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø20mm offen 8,0-13,5mm lgr hfr 1620.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø20mm offen 8,0-13,5mm lgr hfr
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø20mm offen 8,0-13,5mm lgr hfr
Artikel-Nr.:
     262-E813D69
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1620.20
EAN/GTIN:
     7611614129334
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen m20
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø20mm offen 8,0-13,5mm lgr hfr 1620.20
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
8 - 13.5 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
12 - 12 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
20 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, verschlussschrauben ohne din pp, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,235*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2218*
€ 0,3018*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2245*
€ 0,3045*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,22651*
€ 0,30651*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30651*
€ 0,36475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28651*
€ 0,34095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27651*
€ 0,32905
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22651*
€ 0,26955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,651* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1620.17
ab € 0,0712*
Ähnlich
Kaiser
1620.25
ab € 0,102*
Ähnlich
Kaiser
1620.32
ab € 0,17*
Ähnlich
Kaiser
1620.40
ab € 0,69*
Ähnlich
Kaiser
1620.50
ab € 1,28*
Ähnlich
Kaiser
1620.63
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.