Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal aws LS Aufs LED UP IP20 230V LED nicht austauschbar m.LM LS539WWRGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS539WWRGB Lichtschalter Kunststoff
JUNG LS539WWRGB Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     262-E813A25
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS539WWRGB
EAN/GTIN:
     4011377024977
Suchbegriffe:
Lichtsignal
jung lichtsignal
Lichtsignal aws LS Aufs LED UP IP20 230V LED nicht austauschbar m.LM LS539WWRGB
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Halogenfrei:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Max. Lampenleistung:
0 W W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
ja
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Zusammenstellung:
Aufsatz
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,07*
€ 57,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,00*
€ 58,29*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,71*
€ 59,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,43*
€ 59,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,22*
€ 59,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.