Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø56mm Gew M50x1,5 M50 x 1,5 1_12Zoll IP40-66 ger US-M,AD56-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15010828050 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010828050 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     262-E812H17
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010828050
EAN/GTIN:
     4025113208644
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m50
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø56mm Gew M50x1,5 M50 x 1,5 1_12Zoll IP40-66 ger US-M,AD56-M50
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamtlänge:
49 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
14 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
70 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
45 mm
Nenndurchmesser:
56 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung flexa, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 59,23155*
€ 74,13155*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 73,7497*
€ 90,6297*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 76,00*
€ 93,02*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 76,71957*
€ 93,55957*
2
Frei Haus
ab € 78,475*
€ 96,085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 74,13155*
€ 88,21654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,99155*
€ 82,09994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57155*
€ 80,41014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23155*
€ 70,48554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 148,2631* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010828010
ab € 54,1236*
Ähnlich
Flexa
15010828012
ab € 54,2761*
Ähnlich
Flexa
15010828016
ab € 6,187*
Ähnlich
Flexa
15010828020
ab € 80,2079*
Ähnlich
Flexa
15010828032
ab € 19,53535*
Ähnlich
Flexa
15010828163
ab € 109,3024*
Ähnlich
Flexa
15010828025
ab € 117,4699*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.