Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe BA15d 24V gn Röhre einseitig gesockelt DL1BDB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe, grün für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Lampe, grün für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Lampe, grün für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
Artikel-Nr.:
     262-E811D52
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DL1BDB3
EAN/GTIN:
     3389110117905
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Kleinlampe BA15d 24V gn Röhre einseitig gesockelt DL1BDB3
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm mm
Farbe:
grün
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, 24 v led alarmlicht, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68
€ 8,90*
ab € 19,79*
€ 26,40*
€ 5,46*
ab € 19,79*
€ 26,43*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 20,51*
€ 27,18*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,25*
€ 28,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,53*
€ 31,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.