Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 9kW 3x 400 VV IP20 Ø355mm 430x380mm ST EHR-R9/355TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E811A51
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05297
EAN/GTIN:
     4010184052975
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 9 kw
elektroheizer
Elektro-Heizregister 9kW 3x 400 VV IP20 Ø355mm 430x380mm ST EHR-R9/355TR
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
3x 400 V
Breite:
380 mm
Höhe:
430 mm
Leistung:
9 - 9 kW
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 984,03*
€ 1.074,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.021,63*
€ 1.118,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.032,87*
€ 1.127,80*
Frei Haus
ab € 1.060,89*
€ 1.154,68*
Frei Haus
ab € 1.082,83*
€ 1.178,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,69*
€ 1.331,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,95*
€ 1.310,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,04*
€ 1.267,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,70*
€ 1.240,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,63*
€ 1.215,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05293
ab € 351,21*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05294
ab € 359,98*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05295
ab € 517,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05296
ab € 516,03*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05301
ab € 526,41*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05299
ab € 1.008,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.