Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter 0,8V 800Va-a 800Va-e 2,5kA Kabeladapter F-Conn DS-FW/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiableiter 0,8V 800Va-a 800Va-e 2,5kA Kabeladapter F-Conn
Kombiableiter 0,8V 800Va-a 800Va-e 2,5kA Kabeladapter F-Conn
Artikel-Nr.:
     262-E811A17
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093272
EAN/GTIN:
     4012195022619
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
F-Stecker
Überspannungsbegrenzer
Kombiableiter 0,8V 800Va-a 800Va-e 2,5kA Kabeladapter F-Conn DS-FW/W
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
F-Connector
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Frequenz:
0 - 0 MHz
Grenzfrequenz:
3400 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
185 V
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennlaststrom:
5 A A
Schutzart (IP):
IP40
Schutzpegel:
0.8 V
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V V
Weitere Suchbegriffe: tk datenleitungsschutzgerät, B-C Kombination, C Ableiter, Datenleitungsschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Grob-, Feinschutz, Klasse C Ableiter, Kombiableiter, Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik, Kombiableiter mit Ex-Ausführung, Mittel-, Feinschutz, Mittelschutz, MSR-Schutz, Überspannungsschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,97*
€ 52,25*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,47*
€ 56,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,90*
€ 57,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,29*
€ 58,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,99*
€ 69,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5093275
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.