Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 385mm Weitspann-Ausführung ST SSLB400DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kantenschutzblech 385mm Weitspann-Ausführung ST
Kantenschutzblech 385mm Weitspann-Ausführung ST
Artikel-Nr.:
     262-E810H63
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7070322
EAN/GTIN:
     4012196095483
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Kantenschutzblech 385mm Weitspann-Ausführung ST SSLB400DD
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
385 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Weitspann-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Bodenendblech, Bodenendplatte, Bodenendplatte für Kabelrinne
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 5,50*
€ 6,80*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,56*
€ 6,88*
20
€ 5,46*
ab € 5,831*
€ 7,151*
20
Frei Haus
ab € 6,029*
€ 7,429*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.