Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel OM2 I-VZNHH 50125 or hfr 4fas MM50125 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 55504.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel OM2 I-VZNHH 50125 or hfr 4fas MM50125 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 55504.1
Artikel-Nr.:
     262-E809B26
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     55504.1
EAN/GTIN:
     4049759023881
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
LWL-Kabel OM2 I-VZNHH 50125 or hfr 4fas MM50125 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 55504.1
Weitere Informationen:
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Anzahl der Fasern:
4
Außendurchmesser ca.:
4.2 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Multimode 50/125
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OM2
Mantel-Farbe:
orange
Mantel-Material:
LSZH
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.