Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckel Kst hfr 130x130x3,5mm quadrat 9909.02S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 9909.02S Schraubdeckel 9909.02 S m.Metallschrauben 130x130mm schwarz
Kaiser 9909.02S Schraubdeckel 9909.02 S m.Metallschrauben 130x130mm schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E808E91
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9909.02S
EAN/GTIN:
     7611614039459
Schraubdeckel Kst hfr 130x130x3,5mm quadrat 9909.02S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Breite:
130 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0 - 0 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
130 mm
Mit Schrauben:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Tiefe:
3.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,16*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,1346*
€ 6,8946*
1
€ 5,00*
ab € 4,68*
€ 7,02*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,5552*
€ 7,4252*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,72711*
€ 7,56711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,56711*
€ 9,00486
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24711*
€ 8,62406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94711*
€ 8,26706
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72711*
€ 6,81526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,6711* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.