Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X rechteck 170x115x87mm 9911.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E808E85
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9911.01
EAN/GTIN:
     7611614037578
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X rechteck 170x115x87mm 9911.01
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
4
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Länge:
170 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
ohne
Tiefe:
87 - 87 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 13,15*
€ 16,93*
1
€ 5,46*
ab € 13,38*
€ 19,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,27076*
€ 20,10076*
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 15,9272*
€ 20,1872*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 16,26664*
€ 20,57664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,57664*
€ 24,4862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46664*
€ 23,1653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99664*
€ 22,606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26664*
€ 19,3573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 102,8832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9911.03
ab € 29,60*
Zubehör
Kaiser
9911.12
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.