Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X rechteck 250x105x94mm 9914.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E808E80
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9914.01
EAN/GTIN:
     7611614037844
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X rechteck 250x105x94mm 9914.01
Weitere Informationen:
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
4
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
105 mm
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Länge:
250 mm
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
ohne
Tiefe:
94 - 94 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 21,59*
1
€ 5,46*
ab € 17,96*
€ 25,14*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 21,374*
€ 25,854*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 21,91493*
€ 26,40493*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,04387*
€ 26,48387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,40493*
€ 31,42187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63493*
€ 30,50557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91493*
€ 26,07877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 264,0493* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.