Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung 100m Funk 50kan sw XARSK8L12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
System-XARS8D12W+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
System-XARS8D12W+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
System-XARS8D12W+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
Artikel-Nr.:
     262-E784E12
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XARSK8L12W
EAN/GTIN:
     3606480662393
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Fernbedienung 100m Funk 50kan sw XARSK8L12W
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
50
Farbe:
schwarz
Mit Fernbedienung:
ja
Montageart:
Geräteeinbaukanal
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Reichweite:
100 m m
Signalübertragung:
Funk
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Fernbedienung, Funk-Handsender, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1.238,55*
€ 1.336,02*
Frei Haus
ab € 1.274,77*
€ 1.379,31*
Frei Haus
ab € 1.302,90*
€ 1.409,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.314,16*
€ 1.411,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.513,01*
€ 1.629,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,57*
€ 1.939,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,73*
€ 1.925,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,04*
€ 1.868,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,80*
€ 1.833,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,01*
€ 1.800,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.