Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung 100m Funk 50kan gn XARS8L12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZART8L dezentral+ZARB12W Basis
ZART8L dezentral+ZARB12W Basis
ZART8L dezentral+ZARB12W Basis
Artikel-Nr.:
     262-E784E06
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XARS8L12W
EAN/GTIN:
     3606480610295
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Fernbedienung 100m Funk 50kan gn XARS8L12W
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
50
Farbe:
grün
Mit Fernbedienung:
ja
Montageart:
Geräteeinbaukanal
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Reichweite:
100 m m
Signalübertragung:
Funk
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, Funk-Handsender, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.219,18*
€ 1.299,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.212,58*
€ 1.300,52*
Frei Haus
ab € 1.222,67*
€ 1.312,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.273,92*
€ 1.362,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.411,27*
€ 1.505,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,11*
€ 1.791,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,15*
€ 1.778,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,38*
€ 1.730,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,41*
€ 1.701,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,27*
€ 1.679,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.