| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E759C32 Herst.-Nr.: KTSCK00 EAN/GTIN: 4012740874809 |
| |
|
| | |
| Endkappe Kst C-Profil 50x50mm ge KTSCK00 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Endkappe | Breite: | 50 mm | Farbe: | gelb | Geeignet für: | C-Profil | Länge: | 50 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schienen-Abschlussstopfen, Schutzkappe Montageschiene, c-profilschiene, Abdeckung, Abdeckung für Profilschiene, Abdeckung für Stiel, C-Profil Endkappe, Deckleiste, Endkappe, Längsabdeckung, Profilschiene, Schutzkappe für Profilschiene, Schutzkappe für Stiel, Schutzkappe/Abdeckung für Stiel/Profilschiene, Zubehör für Profil, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,95* | € 9,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,01* | € 9,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,07* | € 9,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,17* | € 9,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,11* | € 10,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,11* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|