| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E755J96 Herst.-Nr.: HW-KGMH-F35 EAN/GTIN: 4250679720327 |
| |
|
| | |
| Hybridkabel Cat7Koax FRNC RAL6018 TR350m HW-KGMH-F35 Weitere Informationen: | | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Daten- und Kommunikationskabel: | ja | Gewicht: | 71.7 kg/km | Kabelgeometrie: | rund | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 55 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 55 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, homeway kat7, alarmkabel, Hybridkabel, Kombinationskabel, Kombiniertes Kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 630,4305* | € 720,741* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 632,758* | € 720,776* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 682,4545* | € 772,2155* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 829,4965* | € 935,088* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 350 Meter (ab € 1,94987* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|