Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 10m 3x2,5qmm 16A sw IP67 Gummi 39100302100067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16A CEE Verlängerungsltg. 10m H07RN-F 3G2,5 39100302100067
16A CEE Verlängerungsltg. 10m H07RN-F 3G2,5 39100302100067
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E749B34
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39100302100067
EAN/GTIN:
     4015609695973
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerung 10m 3x2,5qmm 16A sw IP67 Gummi 39100302100067
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,43*
€ 84,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 66,52*
€ 84,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,62*
€ 84,67*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,69*
€ 84,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,74*
€ 88,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.