Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bauleuchte 20W IP65 6000K 1350lm Alu 230V 1LED m.LM 39252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E731D36
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39252
EAN/GTIN:
     4034451392526
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED-Bauleuchte 20W IP65 6000K 1350lm Alu 230V 1LED m.LM 39252
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350 lm
Breite:
185 mm
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
20 - 20 W
Gehäusefarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Max. Systemleistung:
20 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,19*
€ 88,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,15*
€ 105,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,95*
€ 113,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,82*
€ 145,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.