Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank AP TWINLINE 3Feld IP54 By Bayern 800x800x275mm KS4182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E728H15
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032633R9999
EAN/GTIN:
     4011617326335
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank AP TWINLINE 3Feld IP54 By Bayern 800x800x275mm KS4182
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
3
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
0
Bemessungsstrom:
0 A
Breite:
800 mm mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
800 mm
Einbautiefe:
275 mm
Höhe:
800 mm mm
Montageart:
Aufputz
Region:
Bayern
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
275 mm mm
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 3feld, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 493,38*
€ 568,12*
€ 65,00*
ab € 492,59*
€ 568,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 494,63*
€ 571,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 521,45*
€ 600,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 545,22*
€ 628,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,99*
€ 715,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,57*
€ 702,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,74*
€ 685,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,45*
€ 620,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX038170R9999
ab € 495,01*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038160R9999
ab € 400,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.