Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A65 BLUClassic 11W G 2800K ws 810lm opal dimmbar 330° AC Ø65x125mm MM47901


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E717E54
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe E27 A65 BLUClassic 11W G 2800K ws 810lm opal dimmbar 330° AC Ø65x125mm MM47901
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bauform:
A65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
810 lm
Durchmesser:
65 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2800 - 2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
11 - 11 W
Lampenlichtausbeute:
73.64 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
810 - 810 lm
Länge:
125 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
1000000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzart (IP):
IP23
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 1000k, led e27, e27 sockel 11w, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.