| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E716F03 Herst.-Nr.: 2CKA006400A0034 EAN/GTIN: 4011395189153 |
| |
|
| | |
| Relais-Einsatz 10A uni sw glz 2300W Verwendbar mit Bewegungsmelder 6406U Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Relais | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Bemessungsstrom: | 10 A | Farbe: | schwarz | Lastart: | universal | Min. Tiefe der Gerätedose: | 32.9 mm | Montageart: | Unterputz | Nebenstelleneingang: | ja | Nennspannung: | 230 V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schaltleistung: | 2300 - 2300 W | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, bewegungsmelder busch jaeger, automatik schalter, Elektronischer Schalter, MOSFET, Nebenstelle, Relais, Relais und HLK-Relais, Schalteinsatz, Triac, Tronic |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 74,60* | € 93,17* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,31* | € 94,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,47* | € 95,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,59* | € 95,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,25* | € 96,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|