Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchteneinbaugehäuse ThermoX Ø74mm 60mm 70mm Kst Geeignet für HV-Leuchten 9320-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaugehäuse
LED-Einbaugehäuse
Artikel-Nr.:
     262-E716B18
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9320-10
EAN/GTIN:
     4013456544628
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
Gerätedose Unterputz
Leuchteneinbaugehäuse ThermoX Ø74mm 60mm 70mm Kst Geeignet für HV-Leuchten 9320-10
Weitere Informationen:
Anwendung:
Hohldecke
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Einbaulänge:
0 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
6.6 - 6.6 W
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
74 mm mm
Min. Deckenstärke:
70 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, beton einbaugehäuse kaiser, beton einbaugehäuse, Beton-Installations-Leuchtengehäuse, Einbaugehäuse, Einputztopf, Gehäuse, Kurz-Tunnel-Gehäuse, Leuchtendose, Leuchteneinbaugehäuse, Leuchtengehäuse für Beton-Installation, NV-Leuchtengehäuse, Trafo-Tunnel-Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,9181*
€ 12,1681*
2 Tage
207
1
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 13,66*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,798*
€ 13,778*
1
€ 5,46*
ab € 9,94*
€ 13,87*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,04735*
€ 16,82735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82735*
€ 20,02455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21735*
€ 19,29865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09735*
€ 17,96585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98735*
€ 16,64495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40735*
€ 15,95475
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04735*
€ 14,33635
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.