Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten MauerDW 3f VA si 3tast 2mod 345x495,5x2mm Koppelbar CL411BD2A03N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E714I73
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200048182-00
EAN/GTIN:
     4015739481828
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenfront
durchwurfbriefkastenfront
Briefkasten MauerDW 3f VA si 3tast 2mod 345x495,5x2mm Koppelbar CL411BD2A03N
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
3
Anzahl der Modulplätze:
2
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Ausführung des Putzrahmens:
rund
Breite Einwurf:
230.5 mm
Einwurf:
vorne
Entnahme:
hinten
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
345 mm
Gesamthöhe:
495.5 mm
Gesamttiefe:
2 mm
Höhe Einwurf:
36 mm
Koppelbar:
ja
Mit überstehender Regenkante:
ja
Montageart:
Mauerdurchwurf
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Durchwurfbriefkasten, Mauerdurchwurfbriefkasten, Mauerdurchwurfkasten, briefkasten siedle, briefkasten, briefkasten silber, Aufputz-Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.720,31*
€ 1.915,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.763,07*
€ 1.946,93*
Frei Haus
ab € 1.788,23*
€ 1.984,08*
Frei Haus
ab € 1.807,57*
€ 2.003,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.889,23*
€ 2.080,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,41*
€ 2.475,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.053,20*
€ 2.443,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.966,49*
€ 2.340,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.920,03*
€ 2.284,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,23*
€ 2.248,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200043063-00
ab € 23,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.