Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten MauerDW 2f VA si 2tast 2mod 345x395,5x2mm Koppelbar CL411BD2A02N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchwurfbriefkasten-Front eds,Classic,Audio CL 411 BD2A 02 N
Durchwurfbriefkasten-Front eds,Classic,Audio CL 411 BD2A 02 N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E714I72
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200048179-00
EAN/GTIN:
     4015739481798
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenfront
durchwurfbriefkastenfront
Briefkasten MauerDW 2f VA si 2tast 2mod 345x395,5x2mm Koppelbar CL411BD2A02N
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
2
Anzahl der Modulplätze:
2
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Ausführung des Putzrahmens:
rund
Breite Einwurf:
230.5 mm
Einwurf:
vorne
Entnahme:
hinten
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
345 mm
Gesamthöhe:
395.5 mm
Gesamttiefe:
2 mm
Höhe Einwurf:
36 mm
Koppelbar:
ja
Mit überstehender Regenkante:
ja
Montageart:
Mauerdurchwurf
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Durchwurfbriefkasten, Mauerdurchwurfbriefkasten, Mauerdurchwurfkasten, briefkasten siedle, briefkasten, briefkasten silber, Aufputz-Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.285,94*
€ 1.446,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.311,80*
€ 1.470,35*
Frei Haus
ab € 1.341,99*
€ 1.498,51*
Frei Haus
ab € 1.346,92*
€ 1.512,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.402,95*
€ 1.571,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,53*
€ 1.870,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,98*
€ 1.846,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,35*
€ 1.766,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,35*
€ 1.718,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,95*
€ 1.669,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200043063-00
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.